PERRY - PER1PR7243M MODULO RICAMBIO 1IC7243


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
8019108281183
Codice prodotto
PER1PR7243M
Cod. produttore
1PR7243M
Produttore
PER
Tensione nominale:
230 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
1PR 7243MModulo di ricambio per interruttore crepuscolare 1IC 7243CARATTERISTICHEAlimentazione 230V c.a. 50/60HzMontaggio da esternoUscita 1 contatto NA polarizzato: 16(2)A/250Vc.a.Pretarato in fabbrica a 10 Lux ± 20%Trimmerdi regolazione soglia d’intervento da 2 - 200 LuxLED segnalazione sogliaInvolucro opalino anti UVDimensioni (LxPxH) 72 x 37.5 x 80 mm