PERRY - PER1PASS01 POWER BOX - 1PASS01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Morsetti - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Adatto per grado di protezione (IP) - IP55
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8019108009657
Codice prodotto
PER1PASS01
Cod. produttore
1PASS01
Produttore
PER
Morsetti:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Adatto per grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Scatola di connessione per elettrodomestici, marca PERRY ELECTRIC S.R.L., modello PER1PASS01 - POWER BOX


