AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1PARXGPS01 *RICEVIT. SEGNALE GPS SATELLITARE - 1PARXGPS01

PERRY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete -

  • Staccato -

  • Alimentazione - Alimentazione

  • Tipo di impostazione del tempo - GPS

  • Colore del corpo - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108310487

Codice prodotto

PER1PARXGPS01

Cod. produttore

1PARXGPS01

Produttore

PER

Montaggio a parete:

Staccato:

Alimentazione:

Alimentazione

Tipo di impostazione del tempo:

GPS

Colore del corpo:

Altri

Segnale di uscita:

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Con braccio di fissaggio:

Con indicazione della data:

no

Con indicazione della temperatura:

no

Tensione nominale:

230 V

Larghezza:

72 mm

Altezza:

145 mm

Profondità:

37.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

1PA RXGPS01Ricevitore segnale orario GPS satellitare per interruttori orari sincronizzabili.Ricevitore segnale orario GPS satellitare per interruttori orari sincronizzabili.L’antenna GPS fornisce informazioni relative alla localizzazione e all’orario per un numero illimitato di ricevitori, in ogni condizione atmosferica, in ogni parte del mondo.La sincronizzazione dell’interruttore orario tramite l’art. 1PA RXGPS01 offre un valore più preciso rispetto alle trasmissioni terrestri.Il sistema GPS combina il tempo fornito da diversi orologi atomici installati a bordo dei satelliti in orbita e una rete di stazioni terrestri determina e corregge gli errori.Poiché il tempo è ricavato contemporaneamente da diverse sorgenti, l’orologio può automaticamente compensare i ritardi di propagazione ed altri problemi arrivando ad uno scarto inferiore al microsecondo in condizioni ideali.CARATTERISTICHEAlimentazione 230V c.a. 50/60HzInstallazione da parete o paloSegnale d’uscita su BUSGrado di protezione IP65Cablaggio con cavo guainato diametro 7-11 mmInvolucro opalino anti UV cablaggio con cavi fino a 2.5 mmqCollegabile a max n° 10 interruttori orariSegnalazione di intervento LEDDimensioni (LxPxH) 72 x 37.5 x 147 mm