PERRY - PER1MCUSB001 ALIMENTATORE CARICABATTERIE USB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso in mobili
Modello - Altri
Tensione di esercizio - 0...230 V
Frequenza - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
8019108016785
Codice prodotto
PER1MCUSB001
Cod. produttore
1MCUSB001
Produttore
PER
Metodo di montaggio:
Incasso in mobili
Modello:
Altri
Tensione di esercizio:
0...230 V
Frequenza:
50...60 Hz
1MC USB001Alimentatore USB 1 ModuloAlimentazione 230Vac +/- 10%50-60HzTipo di uscita 5Vdc +/-5% al massimo caricoPorte uscita 1 porta USB tipo AProtezione termica, cortocircuito, sovraccaricoSezione max cavi ai morsetti 0.75..... 1.5 mm²Limiti Temp di funzionamento -10C ÷ +40°CUmidità 0 -70% senza condensaGrado di protezione IP20 (IP40 installato con frontalino)Classe isolamento IIDimensioni (LxPxH) un modulo civile in scatola da incasso tipo 503