PERRY - PER1LEFS3L240 LAMP LIN LED CENTR 24V EVO BIANCA - 1LEFS3L240
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Flusso luminoso - 210 lm
Potenza assorbita - 6 W
Tensione nominale - 24 V
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8019108361526
Codice prodotto
PER1LEFS3L240
Cod. produttore
1LEFS3L240
Produttore
PER
Colore:
Bianco
Flusso luminoso:
210 lm
Potenza assorbita:
6 W
Tensione nominale:
24 V
Tipo di tensione:
DC
Diametro:
325 mm
Lunghezza:
134 mm
Durata media nominale:
1 h
LAMP LIN LED CENTR 24V EVO BIANCA