PERRY - PER1LE003 LAMP EM INCASSO 3MOD 20LM 2H - 1LE003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8019108002115
Codice prodotto
PER1LE003
Cod. produttore
1LE003
Produttore
PER
Lampada di emergenza da incasso 3 moduli. La lampada di emergenza da incasso 3 MODULI, risponde alla norma CEI 64-8 e alla norma EN60598-2-22 che definisce le caratteristiche dei prodotti da incasso per l’illuminazione di emergenza. MASSIMA VERSATILITÀ SE/SA/segnapasso dimmerabile. In base al cablaggio, la lampada 3 MODULI offre tre diversi funzionamenti • SE: al mancare della tensione il LED si accende alla massima potenza. • SA: lampada sempre accesa (è possibile impostare diverse intensità di illuminamento) • SEGNAPASSO DIMMERABILE. DIMMERABILE .Collegando un pulsante alla lampada è possibile accendere, spegnere e dimmerare l’intensità dei LED. Il livello di luminosità impostato viene memorizzato fino alla successiva variazione. Al mancare della tensione la lampada si accende alimentata dalle batterie. AUTODIAGNOSI CON LED DI SEGNALAZIONE. Il microprocessore controlla atomaticamente lo stato della lampada. I due LED di segnalazione (rosso e verde) comunicano lo stato di attività della lampada: • Verde: operativo - batteria in carica e al mancare della tensione, si attiva l’illuminazione di emergenza. • Rosso: guasto/malfunzionamento. È possibile sostituire le batterie ricaricabili sganciando la parte frontale dalla sua sede. COMPATIBILITÀ CON LE SERIECIVILI . La lampada 3 MODULI, viene fornita di serie con 3 frontalini di colore bianco, grigio e antracite per essere compatibile con le serie civili più diffuse. Sono disponibili degli accessori per estendere la compatibilità anche con le serie meno diffuse.


