AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1IT1067 INT.TEMP. LUCE SCALE 1DIN MULTIFUNZ - 1IT1067

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1IT1067 INT.TEMP. LUCE SCALE 1DIN MULTIFUNZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 0

  • Tensione di comando 1 - 220...240 V

  • Tipo di tensione di comando 1 - AC

  • Ritardo alla diseccitazione - 0.5...20 min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108002467

Codice prodotto

PER1IT1067

Cod. produttore

1IT1067

Produttore

PER

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Tensione di comando 1:

220...240 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Ritardo alla diseccitazione:

0.5...20 min

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Funzione:

Meccanico

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

60 mm

Sistema di cablaggio:

Circuito a 3 e 4 conduttori

Numero di contatti di scambio:

0

Frequenza tensione di comando 1:

50...60 Hz

Avviso di spegnimento:

Lampeggiante

Tensione di comando 2:

0...0 V

Circuito a valle:

Rilanciabile + illuminazione permanente

Frequenza tensione di comando 2:

0...0 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente di commutazione nominale:

16 A

Carico max. lampade a incandescenza:

3600 W

Max. commutazione del LED di alimentazione:

300 W

Carico massimo lampada fluorescente:

150 mA

Modalità passo-passo impostabile:

no

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Carico max. lampade fluorescenti:

1000 VA

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

1000 VA

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

1000 VA

Alimentazione 230V~ +/- 10%, 50 Hz. Uscita relè 1 contatto NA polarizzato 16A / 250V~ Temporizzazione regolabile da 30 secondi a 20 minuti Preavviso di spegnimento nei modi di funzionamento TW e TIW Possibilità di attivare la funzione "pulizia scale"nei modi di funzionamento T e TW Sezione dei cavi ai morsetti 1 mm² ÷ 6 mm² Grado di protezione IP 20 Limiti della temperatura di funzionamento - 10 °C ÷ +55 °C Limiti della temperatura di stoccaggio - 20 °C ÷ +65 °C Installazione barra DIN Massima correnteassorbita dai pulsanti luminosi 150 mA con protezione di sovraccarico Normative di riferimento per marcatura LVD/EMC EN60669-2-3 EN60669-2-1 Dimensioni (LxPxH) 17.5 x 60 x 90.