AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1IO7281 INT.OR.SETT. 2 DIN 2 RELE ORA LEG - 1IO7281

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1IO7281 INT.OR.SETT. 2 DIN 2 RELE ORA LEG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 2

  • Tensione di alimentazione - 220...240 V

  • Programma di 24 h - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Programma settimanale -

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8019108031429

Codice prodotto

PER1IO7281

Cod. produttore

1IO7281

Produttore

PER

Numero di canali:

2

Tensione di alimentazione:

220...240 V

Programma di 24 h:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Programma settimanale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

52500

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di carica in anni:

6

Possibile imprecisione giornaliera:

1 s

Guida testuale presente nel display:

Programmabile via software:

no

Scheda di memoria inclusa:

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

no

Programma ad impulsi:

no

Programma a cicli:

no

Programma astrale:

no

Programma casuale:

no

Contaore:

no

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

no

Radio controllato:

no

Radiocomandato (DCF77):

no

GPS (Global Positioning System):

no

Numero di contatti:

1

Numero di posizioni di memoria:

64

Cambio automatico ora legale/solare:

Adatto per funzionamento manuale:

no

Interruttore esterno collegabile:

no

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

3500 W

Contatto a potenziale libero:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza:

35 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

60 mm

1IO 7281Interruttore orario settimanale digitale con cambio ora legale 2 canali – 2 DIN, display retroilluminato, programmazione minima 1 secondo, riserva di carica 15 giorni, vetrino di protezione, programmazione semplificataInterruttore orario settimanale digitale con cambio ora legale 2 canali – 2 DIN, display retroilluminato, programmazione minima 1 secondo, riserva di carica 15 giorni, vetrino di protezione, programmazione semplificataCARATTERISTICHETensione di alimentazione 230V c.a. 50 - 60HzDati nominali contatti 16(2) A / 250V c.a.Numero programmi max (ON-OFF) 20 (accoppiabili in blocchi di giorni)Tempo di inserzione minimo ON – OFF 1 secondo WVisualizzazioni display LCD 1"1/3 retroilluminatoPotenza commutabile max 3500 VA (per singolo contatto)Potenza: LP incandescenza 2300 WPotenza: LP tubi fluorescenti non compensato 1000 WPotenza: LP tubi fluorescenti comp. in parallelo 500W (capacità tot 70 microF)Potenza: LP fluorescenti compatte 600WSezione max dei cavi ai morsetti 6 mmqGrado di protezione (IP) IP20 - IP40 (a retroquadro)Tipo di uscita morsetti a vite imperdibileClasse di isolamento IISegnalazione relè ON / OFF ON / OFF su display LCDRiserva di carica max 15 giorniTipo di riserva batteria ricaricabile NiMHTolleranza sul tempo + - 0.5 sec/giornoLimiti di temperatura di funzionamento 0°C +50°CTemperatura di stoccaggio -10°C +50°CTipo installazione su guida DIN / a retroquadroInvolucro termoplastico - grigio RAL 7035Tipo uso civile / terziario / industrialeComandi a bordo tasti programmazione tasto funzione manuale ON / OFFPrecisione impostazione orologio digitale per ore / minutiCambio ora legale automatica per 4 aree geograficheProgrammazione digitale per ore / minuti / secondiDimensioni (LxPxH) 35 x 60 x 30 mm