AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1IO7080 INT.OR.GIORN.2 DIN 1 RELE ORA LEG

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1IO7080 INT.OR.GIORN.2 DIN 1 RELE ORA LEG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Programma di 24 h -

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Programma settimanale - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8019108031399

Codice prodotto

PER1IO7080

Cod. produttore

1IO7080

Produttore

PER

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Programma di 24 h:

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Programma settimanale:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

360

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di carica in anni:

6

Possibile imprecisione giornaliera:

0.5 s

Guida testuale presente nel display:

Programmabile via software:

no

Scheda di memoria inclusa:

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

no

Programma ad impulsi:

no

Programma a cicli:

no

Programma astrale:

no

Programma casuale:

no

Contaore:

no

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

no

Radio controllato:

no

Radiocomandato (DCF77):

no

GPS (Global Positioning System):

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Numero di contatti:

1

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

0.016 min

Numero di posizioni di memoria:

20

Cambio automatico ora legale/solare:

Adatto per funzionamento manuale:

Interruttore esterno collegabile:

no

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

3500 W

Contatto a potenziale libero:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza:

35 mm

Altezza:

30 mm

Profondità:

60 mm

Ampio display da 1”1/3 • Programmazione minima ON/OFF di 1 secondo • Programmazione anche oltre la mezzanotte, a cavallo di giorni diversi • Capacità memoria: 20 programmi ON-OFF accoppiabili in blocchi di giorni • Memoria EEPROM per il mantenimento dei programmi oltre la riserva di carica • Riserva di carica: 15 giorni • Vetrino di protezione incernierato • Vetrino di protezione piombabile • Morsetti da 6 mmq • Morsetti a vite imperdibile