AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1IO4291 INT OR.DGIT. 2 CANALI ASTROLUX - 1IO4291

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1IO4291 INT OR.DGIT. 2 CANALI ASTROLUX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 2

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Programma di 24 h -

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Programma settimanale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108031450

Codice prodotto

PER1IO4291

Cod. produttore

1IO4291

Produttore

PER

Numero di canali:

2

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Programma di 24 h:

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Programma settimanale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

52500

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di carica in anni:

6

Possibile imprecisione giornaliera:

1 s

Guida testuale presente nel display:

Programmabile via software:

no

Scheda di memoria inclusa:

Programma di 60 min.:

Programma annuale:

Programma vacanze:

Programma ad impulsi:

Programma a cicli:

Programma astrale:

Programma casuale:

Contaore:

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

no

Radio controllato:

no

Radiocomandato (DCF77):

no

GPS (Global Positioning System):

no

Numero di contatti:

1

Numero di posizioni di memoria:

64

Cambio automatico ora legale/solare:

Adatto per funzionamento manuale:

Interruttore esterno collegabile:

no

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

3500 W

Contatto a potenziale libero:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza:

35 mm

Altezza:

60 mm

Profondità:

60 mm

INTERRUTTORE ORARIO ASTRONOMICO ASTROLUX A 2 CONTATTIInterruttore orario astronomico destinato alla gestione delle utenze elettriche in relazione all’orario dell’alba e del tramonto nell’area geografica impostata, senza l’utilizzo di sensori esterni. Dotato di programmazione guidata da menù con lettura delle indicazioni sul display - Modelli con una o due uscite di commando relè - Tasti di programmazione: 1 tasto menù - 2 tasti scorrimento menù e impostazioni 1 tasto conferma dati - Calendario: anno - mese - giorno - ora e minuti - Orologio annuale con calendario fino al 31/12/2172 - Precisione orologio: ± 1 s al giorno - Precisione calcolo alba/tramonto: ± 1 min - Risoluzione di programmazione 1 min - Riserva di carica con batteria al litio: circa 6 anni - Memoria non volatile - Cambio automatico ora legale/solare - Programmazione interventi giornaliero e settimanale - Aggiornamento dati alba/tramonto giornaliero - Contaore di Funzionamento uscite relè. Sospensione delle programmazioni (vacanze). Potenza commutabile max per singolo contatto 3500VA