PERRY - PER1IO3291 INT. OR. SETT. ANNUALE 2 CIRCUITI - 1IO3291

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 2
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Programma di 24 h - no
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Programma settimanale - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Apparcchiature di commando
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8019108031238
Codice prodotto
PER1IO3291
Cod. produttore
1IO3291
Produttore
PER
Numero di canali:
2
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Programma di 24 h:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Programma settimanale:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Riserva di carica in ore:
52500
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Riserva di carica in anni:
6
Possibile imprecisione giornaliera:
0.5 s
Guida testuale presente nel display:
sì
Programmabile via software:
no
Scheda di memoria inclusa:
sì
Programma di 60 min.:
no
Programma annuale:
no
Programma vacanze:
sì
Programma ad impulsi:
no
Programma a cicli:
sì
Programma astrale:
no
Programma casuale:
sì
Contaore:
no
Sincronizzato in rete:
no
Controllato al quarzo:
no
Radio controllato:
no
Radiocomandato (DCF77):
no
GPS (Global Positioning System):
no
Tipo di contatto:
Contatto in scambio (NO/NC)
Numero di contatti:
2
Numero di posizioni di memoria:
64
Cambio automatico ora legale/solare:
sì
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Interruttore esterno collegabile:
no
Corrente nominale a 250V AC:
16 A
Max. commutazione del LED di alimentazione:
3500 W
Contatto a potenziale libero:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza in numero di moduli:
2
Larghezza:
35 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
60 mm


