AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1IO1080/M MOD.INT.OR.GIORN.1 CIRC.+/-1H AUT. - 1IO1080/M

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1IO1080/M MOD.INT.OR.GIORN.1 CIRC.+/-1H AUT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma di 24 h -

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Programma settimanale - no

  • Programma di 60 min. - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108030859

Codice prodotto

PER1IO1080/M

Cod. produttore

1IO1080/M

Produttore

PER

Numero di canali:

1

Programma di 24 h:

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Programma settimanale:

no

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

no

Programma ad impulsi:

no

Programma a cicli:

no

Programma astrale:

no

Programma casuale:

no

Contaore:

no

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

no

Radio controllato:

no

Radiocomandato (DCF77):

no

GPS (Global Positioning System):

no

Cambio automatico ora legale/solare:

Adatto per funzionamento manuale:

no

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza:

35.8 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

7.5 mm

Modulo interruttore orario giornaliero digitale con cambio ora legale automatico 1 canale - 2 DIN