AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1IO1071 INT.ORAR.SETT.1 DIN +/-1H AUTOM. - 1IO1071

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1IO1071 INT.ORAR.SETT.1 DIN +/-1H AUTOM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Programma di 24 h - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Programma settimanale -

  • Scheda di memoria inclusa - no

  • Programma di 60 min. - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8019108030927

Codice prodotto

PER1IO1071

Cod. produttore

1IO1071

Produttore

PER

Programma di 24 h:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Programma settimanale:

Scheda di memoria inclusa:

no

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

no

Programma ad impulsi:

no

Programma a cicli:

no

Programma astrale:

no

Programma casuale:

no

Contaore:

no

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

no

Radio controllato:

no

Radiocomandato (DCF77):

no

GPS (Global Positioning System):

no

Cambio automatico ora legale/solare:

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

60 mm

1IO 1071Interruttore orario settimanale digitale con cambio ora legale automatico 1 DIN, cambio ora legale automatico, 15 minuti di inserzione minima, 15 giorni di riserva di caricaCARATTERISTICHETensione di alimentazione 230V c.a. 50 - 60HzDati nominali contatti 16(2) A / 250V c.a.Numero programmi max (ON-OFF) 96 (giornaliero) / 672 (settimanale)Tempo di inserzione minimo ON – OFF 15 minutiVisualizzazioni su display LCD 1/4 polliciPotenza commutabile max 3500 VA (per singolo contatto)Potenza: LP incandescenza 2300 WPotenza: LP tubi fluorescenti non compensato 1000 WPotenza: LP tubi fluorescenti comp. in parallelo 500W (capacità tot 70 microF)Potenza: LP fluorescenti compatte 600WSezione max dei cavi ai morsetti 2.5 mmqTipo di uscita morsetti a vite imperdibileClasse di isolamento IISegnalazione relè ON / OFF ON / OFF su display LCDRiserva di carica max 15 giorni circaTipo di riserva batteria ricaricabile NiMHTolleranza sul tempo + - 0.5 sec/giornoLimiti di temperatura di funzionamento 0°C +50°CTemperatura di stoccaggio -10°C +50°CTipo installazione su guida DIN / a retroquadroInvolucro termoplastico - grigio RAL 7035Tipo uso civile / terziario / industrialeComandi a bordo tasti programmazione tasto funzione manuale ON / OFFPrecisione impostazione orologio digitale per ore / minutiCambio ora legale automatico (per art. 1070 e 1071Dimensioni (LxPxH) 17.5 x 60 x 90 mm