AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1IO0171 INT ORAR 1 DIN GIORN CAV 15 CON RC - 1IO0171

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1IO0171 INT ORAR 1 DIN GIORN CAV 15 CON RC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma di 24 h -

  • Programma settimanale - no

  • Sincronizzato in rete - no

  • Controllato al quarzo - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Apparcchiature di commando

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8019108031177

Codice prodotto

PER1IO0171

Cod. produttore

1IO0171

Produttore

PER

Numero di canali:

1

Programma di 24 h:

Programma settimanale:

no

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

no

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

100

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Possibile imprecisione giornaliera:

1 s

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

15 min

Cambio automatico ora legale/solare:

no

Adatto per funzionamento manuale:

no

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP30

Larghezza in numero di moduli:

1

Larghezza:

35 mm

Altezza:

116 mm

Profondità:

60 mm

Interruttore orario giornaliero a cavalieri con riserva di carica.