AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1IO0055 INT.OR.GIORN. TS-MD3 SHUKO 16A - 1IO0055

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1IO0055 INT.OR.GIORN. TS-MD3 SHUKO 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Programma di 24 h -

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Programma settimanale - no

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

Apparcchiature di commando

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8019108031153

Codice prodotto

PER1IO0055

Cod. produttore

1IO0055

Produttore

PER

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Programma di 24 h:

Metodo di montaggio:

Altri

Programma settimanale:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

0

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di carica in anni:

0

Possibile imprecisione giornaliera:

1 s

Guida testuale presente nel display:

no

Programmabile via software:

no

Scheda di memoria inclusa:

no

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

no

Programma ad impulsi:

no

Programma a cicli:

no

Programma astrale:

no

Programma casuale:

no

Contaore:

no

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

no

Radio controllato:

no

Radiocomandato (DCF77):

no

GPS (Global Positioning System):

no

Tipo di contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Numero di contatti:

1

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

15 min

Tempo minimo di commutazione - Canale 2:

0 min

Numero di posizioni di memoria:

96

Cambio automatico ora legale/solare:

no

Adatto per funzionamento manuale:

Interruttore esterno collegabile:

no

Preselezione della commutazione:

no

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Contatto a potenziale libero:

no

Larghezza in numero di moduli:

0

Alimentazione 230V a.c. 50/60Hz. Contatti 16 A. Potenza commutabile massima 3500VA. Intervallo d’intervento minimo 15 min. Comando ON /TIMER.