AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1IO0034 INT.ORARIO SETT. CON RISERVA

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1IO0034 INT.ORARIO SETT. CON RISERVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Programma di 24 h - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Programma settimanale -

  • Scheda di memoria inclusa - no

  • Programma di 60 min. - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108031368

Codice prodotto

PER1IO0034

Cod. produttore

1IO0034

Produttore

PER

Programma di 24 h:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Programma settimanale:

Scheda di memoria inclusa:

no

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

no

Programma ad impulsi:

no

Programma a cicli:

no

Programma astrale:

no

Programma casuale:

no

Contaore:

no

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

no

Radio controllato:

no

Radiocomandato (DCF77):

no

GPS (Global Positioning System):

no

Larghezza:

35 mm

Altezza:

90 mm

1IO 0034CARATTERISTICHETensione di alimentazione: 230V c.a. 50 - 60HzDati nominali contatti: 16(4) A / 250V c.a.Numero programmi max (ON-OFF): 96Tempo di inserzione minimo (ON-OFF): 105 minutiVisualizzazioni: corona cavalieri meccaniciPotenza commutabile max: 3500 VA (per singolo contatto)Sezione max dei cavi ai morsetti: 2.5 mmqGrado di protezione (IP): IP30Tipo di uscita: morsetti a vite imperdibileClasse di isolamento: IIRiserva di carica: max 150 ore circaTolleranza sul tempo: ± 1 sec/giornoLimiti di temperatura di funzionamento: -10°C +50°CTemperatura di stoccaggio: -10°C +50°CTipo installazione: su guida DIN / a parete / a retroquadroInvolucro: termoplastico - grigio RAL 7035Tipouso: civile / terziario / industrialeComandi a bordo: corona cavalieri meccanici / selettore: posizione timer / ON fissoPrecisione impostazione orologio: meccanica con indice di riferimentoProgrammazione: corona tasti meccanica (blocchi 15’)Dimensioni (LxPxH) mm: 35 x 60 x 90