PERRY - PER1IO0020 INT.ORARIO SETT CON RIS CAR 72X72 - 1IO0020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 1
Programma di 24 h - sì
Programma settimanale - no
Sincronizzato in rete - no
Controllato al quarzo - sì
Confezione
6 PZ
EAN
8019108030088
Codice prodotto
PER1IO0020
Cod. produttore
1IO0020
Produttore
PER
Numero di canali:
1
Programma di 24 h:
sì
Programma settimanale:
no
Sincronizzato in rete:
no
Controllato al quarzo:
sì
Tensione di alimentazione:
220...230 V
Metodo di montaggio:
Montaggio a pannello frontale 72x72 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Riserva di carica in ore:
72
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Riserva di carica in anni:
0
Possibile imprecisione giornaliera:
1 s
Programma di 60 min.:
sì
Programma annuale:
no
Tipo di contatto:
Contatto NO
Tempo minimo di commutazione - Canale 1:
15 min
Tempo minimo di commutazione - Canale 2:
0 min
Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 1:
0 min
Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 2:
0 min
Cambio automatico ora legale/solare:
no
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Preselezione della commutazione:
sì
Corrente nominale a 250V AC:
16 A
Max. commutazione del LED di alimentazione:
3500 W
Contatto a potenziale libero:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Larghezza in numero di moduli:
0
Larghezza:
72 mm
Altezza:
101 mm
Profondità:
48 mm


