AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1IO0018 INT.ORARIO GIOR CON RIS CAR 72X72 - 1IO0018

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1IO0018 INT.ORARIO GIOR CON RIS CAR 72X72

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma di 24 h -

  • Programma settimanale - no

  • Sincronizzato in rete - no

  • Controllato al quarzo -

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8019108031481

Codice prodotto

PER1IO0018

Cod. produttore

1IO0018

Produttore

PER

Numero di canali:

1

Programma di 24 h:

Programma settimanale:

no

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

Tensione di alimentazione:

220...230 V

Metodo di montaggio:

Montaggio a pannello frontale 72x72 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

100

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di carica in anni:

0

Possibile imprecisione giornaliera:

1 s

Programma di 60 min.:

Programma annuale:

no

Tipo di contatto:

Contatto NO

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

15 min

Tempo minimo di commutazione - Canale 2:

0 min

Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 1:

0 min

Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 2:

0 min

Cambio automatico ora legale/solare:

no

Adatto per funzionamento manuale:

Preselezione della commutazione:

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

3500 W

Contatto a potenziale libero:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Larghezza in numero di moduli:

0

Larghezza:

72 mm

Altezza:

101 mm

Profondità:

48 mm

Interruttore orario giornaliero a cavalieri con riserva di carica 72x72. • Tensione di alimentazione: 230V c.a. 50 - 60Hz • Dati nominali contatti :16(2) A / 250V c.a. • Numero programmi max (ON-OFF): 96• Tempo di inserzione minimo (ON-OFF): 15 minuti • Visualizzazioni: corona cavalieri meccanici • Potenza commutabile max: 3500 VA • Sezione max dei cavi ai morsetti: 2,5 mmq • Grado di protezione (IP): IP30 • Tipo di uscita: morsetti a vite imperdibile • Classe di isolamento: II • Riserva di carica: 100 ore ±15% • Tipo di riserva: batteria ricaricabile NiCd • Tolleranza sul tempo: ± 1 sec/giorno • Limiti di temperatura di funzionamento: -10°C +50°C • Tipo installazione: su guida DIN / a parete • Involucro: termoplastico - grigio RAL 7035.