AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1IO0017 INT.ORARIO GIOR NO RIS CAR 72X72 - 1IO0017

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1IO0017 INT.ORARIO GIOR NO RIS CAR 72X72

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma di 24 h -

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Programma settimanale - no

  • Scheda di memoria inclusa - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8019108031474

Codice prodotto

PER1IO0017

Cod. produttore

1IO0017

Produttore

PER

Numero di canali:

1

Programma di 24 h:

Metodo di montaggio:

Altri

Programma settimanale:

no

Scheda di memoria inclusa:

no

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

no

Programma ad impulsi:

no

Programma a cicli:

no

Programma astrale:

no

Programma casuale:

no

Contaore:

no

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

no

Radio controllato:

no

Radiocomandato (DCF77):

no

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

1IO 0017Interruttore orario giornaliero a cavalieri senza riserva di carica 72x72CARATTERISTICHETensione di alimentazione: 230V c.a. 50 - 60HzDati nominali contatti :16(2) A / 250V c.a.Numero programmi max (ON-OFF): 96Tempo di inserzione minimo (ON-OFF): 15 minutiVisualizzazioni: corona cavalieri meccaniciPotenza commutabile max: 3500 VASezione max dei cavi ai morsetti: 2,5 mmqGrado di protezione (IP): IP30Tipo di uscita: morsetti a vite imperdibileClassedi isolamento: IITolleranza sul tempo: ± 1 sec/giornoLimiti di temperatura di funzionamento: -10°C +50°CTemperatura di stoccaggio: -10°C +50°CTipo installazione: su guida DIN / a pareteInvolucro: termoplastico - grigio RAL 7035Tipo uso: civile / terziario / industrialeComandi a bordo: corona cavalieri meccanici - selettore: ON fisso / posizione timer / OFF fissoClock indication: solo su modelli giornalieriPrecisione impostazione orologio: meccanica con indice di riferimentoProgrammazione: corona tasti meccanica (blocchi 15’/ 120’)Dimensioni (LxPxH): 72 x 48 x 101 mm