AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1IO0012D15 INT.ORAR.72X72 GIORNALIERO - 1IO0012D15

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1IO0012D15 INT.ORAR.72X72 GIORNALIERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Programma di 24 h -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a pannello frontale 72x72 mm

  • Programma settimanale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108030668

Codice prodotto

PER1IO0012D15

Cod. produttore

1IO0012D15

Produttore

PER

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Programma di 24 h:

Metodo di montaggio:

Montaggio a pannello frontale 72x72 mm

Programma settimanale:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

360

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di carica in anni:

0

Possibile imprecisione giornaliera:

1 s

Guida testuale presente nel display:

Programmabile via software:

no

Scheda di memoria inclusa:

no

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

no

Programma ad impulsi:

no

Programma a cicli:

no

Programma astrale:

no

Programma casuale:

no

Contaore:

no

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

no

Radio controllato:

no

Radiocomandato (DCF77):

no

GPS (Global Positioning System):

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Numero di contatti:

1

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

15 min

Tempo minimo di commutazione - Canale 2:

0 min

Numero di posizioni di memoria:

96

Cambio automatico ora legale/solare:

no

Adatto per funzionamento manuale:

Interruttore esterno collegabile:

no

Preselezione della commutazione:

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

105 W

Contatto a potenziale libero:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza in numero di moduli:

0

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Profondità:

101 mm

Interruttore orario giornaliero digitale a cavalieri con display 72x72