PERRY - PER1IC7242 INT. CREP. DA ESTERNO CON MORSET. - 1IC7242

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di commutazione nominale - 16 A
Campo di regolazione della luminosità - 2...200 lx
Montaggio del sensore di luminosità - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità - IP65
Con arresto notturno programmabile - no
Confezione
24 PZ
Serie di prodotti
Apparcchiature di commando
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8019108010080
Codice prodotto
PER1IC7242
Cod. produttore
1IC7242
Produttore
PER
Corrente di commutazione nominale:
16 A
Campo di regolazione della luminosità:
2...200 lx
Montaggio del sensore di luminosità:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità:
IP65
Con arresto notturno programmabile:
no
Tensione nominale:
230 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Ingresso pulsante esterno:
no
Carico max. lampade a incandescenza:
3600 W
Classe di protezione del sensore di luminosità:
II
Max. commutazione del LED di alimentazione:
550 W
Metodo di montaggio:
Altri
Profondità di incasso:
45 mm
Grado di protezione (IP):
IP65


