AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1IC7042/BS INT.CREP.EST.ENEL B C/STAFFA

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1IC7042/BS INT.CREP.EST.ENEL B C/STAFFA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio del sensore di luminosità - Altri

  • Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità - IP54

  • Con arresto notturno programmabile - no

  • Tensione nominale - 230 V

  • Frequenza nominale - 50...60 Hz

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8019108010158

Codice prodotto

PER1IC7042/BS

Cod. produttore

1IC7042/BS

Produttore

PER

Montaggio del sensore di luminosità:

Altri

Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità:

IP54

Con arresto notturno programmabile:

no

Tensione nominale:

230 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Ingresso pulsante esterno:

no

Classe di protezione del sensore di luminosità:

II

Metodo di montaggio:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP54

Interruttore crepuscolare a Norma Enel con staffa per montaggio a parete e/o palo • Alimentazione 230V c.a. 50/60Hz • Montaggio da esterno con staffa • Uscita 1 contatto NA polarizzato: 16(2)A/250Vc.a. • Cablaggio 3 cavi inguainati con terminazione precablata lunghezza 50 cm • Soglia d'intervento 10 Lux +-20% (Pretarato in fabbrica) • Involucro opalino anti UV • Rispondente alle norme ENEL per illuminazione pubblica • Grado di protezione IP54 • Dimensioni (ØxH) Ø84 x 106