PERRY - PER1GAHE55ES SENSORE DI RICAMBIO PER SENSORI IP55 - 1GAHE55ES
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Altri
Rivelatore di Ammoniaca - no
Rivelatore di Anidride carbonica - no
Colore - Altri
Rivelatore di Butano - no
Confezione
1 PZ
EAN
8019108001972
Codice prodotto
PER1GAHE55ES
Cod. produttore
1GAHE55ES
Produttore
PER
Metodo di montaggio:
Altri
Rivelatore di Ammoniaca:
no
Rivelatore di Anidride carbonica:
no
Colore:
Altri
Rivelatore di Butano:
no
Rivelatore Gas naturale:
sì
Rivelatore di Monossido di carbonio:
no
Rivelatore di Metano:
sì
Gas esplosivo:
sì
Rivelatore di Gas anestetico / narcotizzante:
no
Rivelatore altri gas:
no
Gas asfissiante:
no
Rivelatore di Propano (GPL):
no
Rivelatore Gas irritanti (Formaldeide, Fosgene, etc.):
no
Gas tossico:
sì


