AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1GA6160 SIRENA AUTOALIMENTATA - 1GA6160

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1GA6160 SIRENA AUTOALIMENTATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume - 80 dB

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Tensione nominale - 12 V

  • Tipo di corrente - AC

  • Tipo di segnale acustico - Segnalazione acustica continua / a impulsi

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108181247

Codice prodotto

PER1GA6160

Cod. produttore

1GA6160

Produttore

PER

Volume:

80 dB

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale:

12 V

Tipo di corrente:

AC

Tipo di segnale acustico:

Segnalazione acustica continua / a impulsi

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Temperatura ambiente:

0...40 °C

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Funzionamento pneumatico:

no

Con contatto:

no

1GA 6160Sirena autoalimentata da esternoSirena autoalimentata da esternoCARATTERISTICHESirena antincendio da esterno autoalimentataContenitore in acciaio con coperchioin policarbonato di colore rossoPotenza 115 dBAlloggio batteria da 12V 2Ah (non compresa)Alimentazione 24V c.c.Certificazione EN 54-3