AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1GA6150 SIRENA PIEZOELETTRICA - 1GA6150

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1GA6150 SIRENA PIEZOELETTRICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume - 80 dB

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Tensione nominale - 12 V

  • Tipo di corrente - AC

  • Tipo di segnale acustico - Segnalazione acustica continua / a impulsi

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108181230

Codice prodotto

PER1GA6150

Cod. produttore

1GA6150

Produttore

PER

Volume:

80 dB

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale:

12 V

Tipo di corrente:

AC

Tipo di segnale acustico:

Segnalazione acustica continua / a impulsi

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Temperatura ambiente:

0...40 °C

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Funzionamento pneumatico:

no

Con contatto:

no

1GA 6150Sirena piezoelettrica da internoSirena piezoelettrica da internoCARATTERISTICHESirena antincendio piezoelettrica ottica-acusticada internoLampeggiante con scritta FIREContenitore ABS di colore rossoPotenza 90 dB,con tre tipi di modulazione suono del tipo: sirena, campana e preallarmeAlimentazione 12-24V c.c.Certificazione EN 54-3 CPD