AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1GA50917GPL/1.2 KIT GAS ALARM GPL PAR.VALV.1/2 NA - 1GA50917GPL/1.2

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1GA50917GPL/1.2 KIT GAS ALARM GPL PAR.VALV.1/2 NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Ottico / Acustico

  • Rivelatore di Ammoniaca - no

  • Rivelatore di Anidride carbonica - no

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8019108180998

Codice prodotto

PER1GA50917GPL/1.2

Cod. produttore

1GA50917GPL/1.2

Produttore

PER

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Ottico / Acustico

Rivelatore di Ammoniaca:

no

Rivelatore di Anidride carbonica:

no

Colore:

Bianco

Rivelatore di Butano:

Rivelatore Gas naturale:

no

Rivelatore di Monossido di carbonio:

no

Rivelatore di Metano:

no

Gas esplosivo:

Rivelatore di Gas anestetico / narcotizzante:

no

Rivelatore altri gas:

no

Gas asfissiante:

no

Gas infiammabile:

Rivelatore di Propano (GPL):

no

Rivelatore Gas irritanti (Formaldeide, Fosgene, etc.):

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Gas tossico:

Larghezza:

120 mm

Diametro:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Altezza / Profondità:

82 mm

Kit rilevatore gas GPL da parete con elettrovalvola NA da 1/2”, composto da: •1 art. 1GA 50917GPL/P •1 art. 1EV EV020