AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1GA50916/CO RIVEL. GAS CO PARETE 230 V

PERRY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Ottico / Acustico

  • Rivelatore di Ammoniaca - no

  • Rivelatore di Anidride carbonica -

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8019108180639

Codice prodotto

PER1GA50916/CO

Cod. produttore

1GA50916/CO

Produttore

PER

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Ottico / Acustico

Rivelatore di Ammoniaca:

no

Rivelatore di Anidride carbonica:

Colore:

Bianco

Rivelatore di Butano:

no

Rivelatore Gas naturale:

no

Rivelatore di Monossido di carbonio:

Rivelatore di Metano:

no

Gas esplosivo:

no

Rivelatore di Gas anestetico / narcotizzante:

no

Rivelatore altri gas:

no

Gas asfissiante:

no

Gas infiammabile:

no

Rivelatore di Propano (GPL):

no

Rivelatore Gas irritanti (Formaldeide, Fosgene, etc.):

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Gas tossico:

no

Larghezza:

115 mm

Diametro:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Altezza / Profondità:

86 mm

1GA 50916/CORilevatore di monossido di carbonio da parete, LED indicazione ON/avaria/Presenza gasCARATTERISTICHEAlimentazione 230V c.a. 50-60HzUscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 5(2)A/250Vc.a.Sensore a semiconduttore per COLivello di intervento CO 30/300(30ppm dopo 2 ore – 300ppm immediatamente)Buzzer di segnalazione 85dB a 1 mLED indicazione ONLED indicazione avariaLED indicazione presenza gasGrado di protezione IP42Dimensioni (LxPxH) 115 x 50 x 150 mm