AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1GA50916/CHCO RIVEL. GAS CO E CH4 PARETE 230 V - 1GA50916/CHCO

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1GA50916/CHCO RIVEL. GAS CO E CH4 PARETE 230 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Ottico / Acustico

  • Rivelatore di Ammoniaca - no

  • Rivelatore di Anidride carbonica -

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108180646

Codice prodotto

PER1GA50916/CHCO

Cod. produttore

1GA50916/CHCO

Produttore

PER

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Ottico / Acustico

Rivelatore di Ammoniaca:

no

Rivelatore di Anidride carbonica:

Colore:

Bianco

Rivelatore di Butano:

no

Rivelatore Gas naturale:

no

Rivelatore di Monossido di carbonio:

Rivelatore di Metano:

Gas esplosivo:

no

Rivelatore di Gas anestetico / narcotizzante:

no

Rivelatore altri gas:

no

Gas asfissiante:

no

Gas infiammabile:

no

Rivelatore di Propano (GPL):

no

Rivelatore Gas irritanti (Formaldeide, Fosgene, etc.):

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Gas tossico:

no

Larghezza:

115 mm

Diametro:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Altezza / Profondità:

86 mm

Rilevatore di gas metano e monossido di carbonio da parete. Il rilevatore ha la possibilità di rilevare due presenze di gas: metano (CH4) e monossiido di carbonio (CO). Sensibilità di intervento: - metano al 10% del limite inferiore di esplosività - monossido di carbonio, quando viene superata la massima concentrazione di CO ammissibile, 300ppm, oppure per lunghi periodi persistono nell’ambiente concentrazioni basse ma comunque dannose, 30ppm per 2 ore. •Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz •Uscita 2 contattiin deviazione liberi da potenziale: 5(2)A/250Vc.a. •Sensore catalitico per metano •Livello di intervento metano •5000 ppm 10% LIE •Sensore a semiconduttore per CO •Livello di intervento CO 30/300 (30ppm dopo 2 ore – 300ppm immediatamente) •Buzzer di segnalazione 85dB a 1 m •LED indicazione ON •LED indicazione avaria •LED indicazione presenza gas (2 distinti) •Grado di protezione IP42 •Dimensioni (LxPxH) 185 x 50 x 86