AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1GA47917MET/P RIVEL. GAS METANO PARETE ZEFIRO - 1GA47917MET/P

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1GA47917MET/P RIVEL. GAS METANO PARETE ZEFIRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Ottico / Acustico

  • Rivelatore di Ammoniaca - no

  • Rivelatore di Anidride carbonica - no

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8019108180783

Codice prodotto

PER1GA47917MET/P

Cod. produttore

1GA47917MET/P

Produttore

PER

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Ottico / Acustico

Rivelatore di Ammoniaca:

no

Rivelatore di Anidride carbonica:

no

Colore:

Bianco

Rivelatore di Butano:

no

Rivelatore Gas naturale:

Rivelatore di Monossido di carbonio:

no

Rivelatore di Metano:

Gas esplosivo:

Rivelatore di Gas anestetico / narcotizzante:

no

Rivelatore altri gas:

no

Gas asfissiante:

no

Gas infiammabile:

Rivelatore di Propano (GPL):

no

Rivelatore Gas irritanti (Formaldeide, Fosgene, etc.):

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Gas tossico:

Larghezza:

120 mm

Diametro:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Altezza / Profondità:

82 mm

Rilevatore di gas metano da parete e/o semincasso con uscita BUS serie “ZEFIRO”. •Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz •Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 8(2)A/250Vc.a. •Microprocessore con programma selezione fumi per evitare falsi allarmi •Microprocessore con timer per segnalazione revisione prodotto ogni 5 anni •Riconoscimento sensori remoti (sistema BUS) •Uscita BUS digitale per controllo segnalatori (max 15) •Lunghezza interconnessione max 800 mt (2x1.5mmq) •Memoria di allarme •Selettore ON / TEST •Test di autodiagnosi •Buzzer di segnalazione 85dB a 1 m •LED indicazione ON •LED indicazione avaria •LED concentrazione gas su 3 livelli di segnalazione •Livello di intervento 1860 ppm 10% LIE •Montaggio a parete IP42 Dimensioni (LxPxH) 120x 40 x 82 •Montaggio a semincasso con accessorio IP40 Dimensioni (LxPxH) 120 x 27.5 x 82