PERRY - PER1GA300M CENTRALE 3 ZONE PER GAS DA PARETE - 1GA300M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Ottico / Acustico
Rivelatore di Anidride carbonica - no
Colore - Altri
Rivelatore di Butano - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8019108023073
Codice prodotto
PER1GA300M
Cod. produttore
1GA300M
Produttore
PER
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Ottico / Acustico
Rivelatore di Anidride carbonica:
no
Colore:
Altri
Rivelatore di Butano:
sì
Rivelatore Gas naturale:
sì
Rivelatore di Monossido di carbonio:
sì
Rivelatore di Metano:
sì
Gas esplosivo:
sì
Rivelatore di Gas anestetico / narcotizzante:
no
Rivelatore altri gas:
sì
Gas asfissiante:
no
Gas infiammabile:
sì
Rivelatore di Propano (GPL):
sì
Rivelatore Gas irritanti (Formaldeide, Fosgene, etc.):
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Gas tossico:
sì
Larghezza:
144 mm
Diametro:
0 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza / Profondità:
114 mm


