AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1GA100M CENTRALE 1 ZONA PER GAS DA PARETE - 1GA100M

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1GA100M CENTRALE 1 ZONA PER GAS DA PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Ottico / Acustico

  • Rivelatore di Anidride carbonica - no

  • Colore - Altri

  • Rivelatore di Butano -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108023059

Codice prodotto

PER1GA100M

Cod. produttore

1GA100M

Produttore

PER

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Ottico / Acustico

Rivelatore di Anidride carbonica:

no

Colore:

Altri

Rivelatore di Butano:

Rivelatore Gas naturale:

Rivelatore di Monossido di carbonio:

Rivelatore di Metano:

Gas esplosivo:

Rivelatore di Gas anestetico / narcotizzante:

no

Rivelatore altri gas:

Gas asfissiante:

no

Gas infiammabile:

Rivelatore di Propano (GPL):

Rivelatore Gas irritanti (Formaldeide, Fosgene, etc.):

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Gas tossico:

Larghezza:

144 mm

Diametro:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza / Profondità:

114 mm

1GA 100MCentralina a microprocessore per realizzare un completo sistema di supervisione e controllo, dotato di elevata flessibilità.Dotata di una serie di micro interruttori tramite i quali è possibile: eliminare la sonda quando non installata o guasta, selezionare quale tipo di gas leggere (Tossico o Esplosivo), scegliere il funzionamento del relé (impulsi o continuo), scegliere l’inserimento o il disinserimento della Sicurezza PositivaCARATTERISTICHE• Alimentazione 230V c.a. 50Hz• Alimentazione secondaria tramite batteria 12V c.c. ±10%• Relé di uscita pre-allarme• Relé di uscita ON/OFF• Relé uscita allarme in scambio• 1° allarme fissato per tutte le sonde all’8 % del L.I.E. (120ppm)• 2° allarme fissato per tutte le sonde al 13 % del L.I.E. (200ppm)• Allarme generale fissato al 20 % del L.I.E. (300ppm)• Sonde collegabili di tipo: catalitica, elettrochimica, semiconduttore• Segnale di ingresso analogica 4mA÷20mA• Precisione 1% FS• Temperatura di lavoro -10°C - +60°C• Distanza max sonda 100m• Comando TEST• Grado di protezione IP44• Dimensioni (LxPxH) 144 x 108 x 114 mm