AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1EVEV023 ELETTROV NA 1 1/2 DN40 FILETT 230V

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1EVEV023 ELETTROV NA 1 1/2 DN40 FILETT 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno nominale - DN 32

  • Tensione di alimentazione - 230 V

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Frequenza della tensione di ingresso - 50...60 Hz

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108190119

Codice prodotto

PER1EVEV023

Cod. produttore

1EVEV023

Produttore

PER

Diametro interno nominale:

DN 32

Tensione di alimentazione:

230 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Frequenza della tensione di ingresso:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di pressione della flangia:

PN 16

Elettrovalvola NA 1"1/2 filettata •alimentata a 230V c.a. •con riarmo manuale •pressione massima di utilizzo 5000mbar