PERRY - PER1EVEV021 ELETTROV NA 3/4 DN20 FILETT 230V - 1EVEV021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno nominale - 3/4 pollice (20)
Tensione di alimentazione - 230 V
Materiale (del corpo) - Ottone
Frequenza della tensione di ingresso - 50...60 Hz
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sicurezza Gas
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8019108190096
Codice prodotto
PER1EVEV021
Cod. produttore
1EVEV021
Produttore
PER
Diametro interno nominale:
3/4 pollice (20)
Tensione di alimentazione:
230 V
Materiale (del corpo):
Ottone
Frequenza della tensione di ingresso:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe di pressione della flangia:
PN 16


