AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1EVEV005 ELETTROV NC 1/2 DN15 FILETT 230V

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1EVEV005 ELETTROV NC 1/2 DN15 FILETT 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno nominale - 1/2 pollice (15)

  • Tensione di alimentazione - 230 V

  • Qualità del materiale - Ottone a bassa dezincificazione

  • Materiale (del corpo) - Ottone

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108190010

Codice prodotto

PER1EVEV005

Cod. produttore

1EVEV005

Produttore

PER

Diametro interno nominale:

1/2 pollice (15)

Tensione di alimentazione:

230 V

Qualità del materiale:

Ottone a bassa dezincificazione

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Altri

Frequenza della tensione di ingresso:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di pressione della flangia:

PN 16

Elettrovalvola NC 1/2"filettata •omologata in classe A •alimentata a 230V c.a. •con riarmo automatico •pressione massima di utilizzo 5000mbar