PERRY - PER1DOCRM032WIFI CRONOT MULTIZ PARETE BUS485 V001 - 1DOCRM032WIFI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Tri/quadrifilare
Protocollo di comunicazione - Altri
Tipo di alimentazione - 230 V
Tipo di regolazione on/off - sì
Tipo di regolazione modulabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8019108026746
Codice prodotto
PER1DOCRM032WIFI
Cod. produttore
1DOCRM032WIFI
Produttore
PER
Collegamento:
Tri/quadrifilare
Protocollo di comunicazione:
Altri
Tipo di alimentazione:
230 V
Tipo di regolazione on/off:
sì
Tipo di regolazione modulabile:
sì
Funzionamento:
Touch screen
Con ricevitore:
no
Adatto per raffrescamento:
sì
Controllo remoto possibile:
no
Carico massimo del contatto:
5 A
Adattativo ( capace di apprendere):
no
Adatto per controllo remoto del calore:
sì
Tipo di contatto:
Contatto in scambio (NO/NC)
Con rilevamento di presenza:
no
Colore:
Nero
Con retroazione termica:
no
Tipo di orologio:
Orologio settimanale
Sensore esterno:
sì
Adatto per riscaldamento a pavimento:
sì
Regolazione con sensore meteorologico:
no
Con display:
sì
Numero di uscite riscaldamento:
1
Numero di uscite raffreddamento:
1
Temperatura leggibile:
sì
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Differenza regolabile:
sì
Caratteristiche di regolazione:
PID
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Numero di programmi di commutazione:
10
Ventilazione:
no
Sensore/tipo di rilevatore:
Sensore resistenza
Interruttore overtime:
no
Ottimizzazione:
no
Con circuito acqua sanitaria:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Modello con orologio:
Digitale
Larghezza:
128 mm
Profondità:
26 mm
Tensione massima contatti:
220 V
Classe del termostato:
IV


