AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1DOCRM031WIFI CRONOT MULTIZONA DA PARETE V001 - 1DOCRM031WIFI

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1DOCRM031WIFI CRONOT MULTIZONA DA PARETE V001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - Tri/quadrifilare

  • Protocollo di comunicazione - Altri

  • Tipo di alimentazione - 230 V

  • Tipo di regolazione on/off -

  • Tipo di regolazione modulabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108026739

Codice prodotto

PER1DOCRM031WIFI

Cod. produttore

1DOCRM031WIFI

Produttore

PER

Collegamento:

Tri/quadrifilare

Protocollo di comunicazione:

Altri

Tipo di alimentazione:

230 V

Tipo di regolazione on/off:

Tipo di regolazione modulabile:

Funzionamento:

Touch screen

Con ricevitore:

no

Adatto per raffrescamento:

Controllo remoto possibile:

no

Carico massimo del contatto:

5 A

Adattativo ( capace di apprendere):

no

Adatto per controllo remoto del calore:

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Con rilevamento di presenza:

no

Colore:

Nero

Con retroazione termica:

no

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Sensore esterno:

Adatto per riscaldamento a pavimento:

Regolazione con sensore meteorologico:

no

Con display:

Numero di uscite riscaldamento:

1

Numero di uscite raffreddamento:

1

Temperatura leggibile:

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Differenza regolabile:

Caratteristiche di regolazione:

PID

Prestazioni del riscaldamento:

Numero di programmi di commutazione:

10

Ventilazione:

no

Sensore/tipo di rilevatore:

Sensore resistenza

Interruttore overtime:

no

Ottimizzazione:

no

Con circuito acqua sanitaria:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Modello con orologio:

Digitale

Larghezza:

128 mm

Profondità:

26 mm

Tensione massima contatti:

220 V

Classe del termostato:

IV

Cronotermostato multizona da parete con display