AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1DCASM01N *ASCIUGAMANI A PULSANTE

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1DCASM01N *ASCIUGAMANI A PULSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Tipo di azionamento - Sistema a tasteggio

  • Grado di protezione (IP) - IP21

  • Potenza allacciata ventola - 100...100 W

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8019108150069

Codice prodotto

PER1DCASM01N

Cod. produttore

1DCASM01N

Produttore

PER

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Bianco

Tipo di azionamento:

Sistema a tasteggio

Grado di protezione (IP):

IP21

Potenza allacciata ventola:

100...100 W

Rumorosità (in funzione):

75 dB

Portata d'aria:

87 m³/h

Classe di protezione:

II

Altezza:

280 mm

Larghezza:

206 mm

Profondità:

133 mm

1DC ASM01NAsciugamani con comando a pulsanteAsciugamani con comando a pulsanteCARATTERISTICHE TECNICHEAlimentazione 230V c.a. 50-60HzMotore a induzionePotenza 1750 WVolume aria 3000 litri/minutoClasse di isolamento ITemperatura dell’aria 65°C a 10 cmRumorosità 70 dB (A) a 1 mDimensioni (LxPxH) 200 x 200 x 240 mm