PERRY - PER1DCAMF06CS ASCIUGAMANI MISTRAL ACC SATIN PERRY - 1DCAMF06CS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio Inox
Colore - Cromo
Potenza allacciata elemento riscaldante - 1100...1100 W
Tipo di azionamento - Sensore di prossimità
Grado di protezione (IP) - IP23
Confezione
1 PZ
EAN
8019108025398
Codice prodotto
PER1DCAMF06CS
Cod. produttore
1DCAMF06CS
Produttore
PER
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Colore:
Cromo
Potenza allacciata elemento riscaldante:
1100...1100 W
Tipo di azionamento:
Sensore di prossimità
Grado di protezione (IP):
IP23
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50/60 Hz
Potenza allacciata ventola:
550...550 W
Rumorosità (in funzione):
75 dB
Classe di protezione:
II
Con diffusore di fragranze / profuma ambienti:
no
Altezza:
157 mm
Larghezza:
285 mm
Profondità:
221 mm
Con connessione a innesto:
sì


