AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1DCAMF05 ASCIUGAMANI EOLO JET BIANCO PERRY - 1DCAMF05

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1DCAMF05 ASCIUGAMANI EOLO JET BIANCO PERRY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Potenza allacciata elemento riscaldante - 900...900 W

  • Tipo di azionamento - Sensore di prossimità

  • Grado di protezione (IP) - IP23

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108025367

Codice prodotto

PER1DCAMF05

Cod. produttore

1DCAMF05

Produttore

PER

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Bianco

Potenza allacciata elemento riscaldante:

900...900 W

Tipo di azionamento:

Sensore di prossimità

Grado di protezione (IP):

IP23

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50/60 Hz

Potenza allacciata ventola:

200...200 W

Rumorosità (in funzione):

80 dB

Classe di protezione:

II

Con diffusore di fragranze / profuma ambienti:

no

Altezza:

99.5 mm

Larghezza:

238 mm

Profondità:

156 mm

Peso:

1.2 kg

Con connessione a innesto:

PERRY ELECTRIC : ASCIUGAMANI EOLO JET BIANCO PERRY, Asciugamani