AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1DCACT10 ASCIUGACAPELLI A TUBO ACT10 - 1DCACT10

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1DCACT10 ASCIUGACAPELLI A TUBO ACT10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con guida DIN -

  • Contatore a gettone - No

  • Potenza - 750 W

  • Comando - Interruttore

  • Colore base - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8019108002856

Codice prodotto

PER1DCACT10

Cod. produttore

1DCACT10

Produttore

PER

Con guida DIN:

Contatore a gettone:

No

Potenza:

750 W

Comando:

Interruttore

Colore base:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione:

230...230 V

Larghezza:

206 mm

Altezza:

280 mm

Profondità:

133 mm

Asciugacapelli a tubo estensibile serie “EOLO”,•Alimentazione 230V c.a. 50-60Hz •Motore a collettore •Potenza 750 W •Volume aria 1050 litri/minuto •Classe di isolamento II •Temperatura dell’aria 71°C a 10 cm •Rumorosità 72 dB (A) a 1mt •Dimensioni (LxPxH) 206 x 133 x 280+350 tubo