PERRY - PER1CRCR308/G CRONOT.ANALOG.GIOR.3VCC - 1CRCR308/G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di regolazione on/off - sì
Collegamento - 2 fili
Tipo di alimentazione - Batteria
Protocollo di comunicazione - Altri
Tipo di regolazione modulabile - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8019108000838
Codice prodotto
PER1CRCR308/G
Cod. produttore
1CRCR308/G
Produttore
PER
Tipo di regolazione on/off:
sì
Collegamento:
2 fili
Tipo di alimentazione:
Batteria
Protocollo di comunicazione:
Altri
Tipo di regolazione modulabile:
sì
Con ricevitore:
no
Colore:
Bianco
Adatto per raffrescamento:
no
Sensore esterno:
no
Tipo di orologio:
Orologio giornaliero
Regolazione con sensore meteorologico:
no
Portata:
5...37.7 °C
Sensore/tipo di rilevatore:
Sensore resistenza
Numero di uscite riscaldamento:
1
Tensione massima contatti:
220 V
Con display:
sì
Con retroazione termica:
no
Tipo di contatto:
Contatto normalmente aperto (NO)
Caratteristiche di regolazione:
PID
Differenza regolabile:
sì
Classe del termostato:
IV
Carico massimo del contatto:
5 A
Grado di protezione (IP):
IP30
Prestazioni del riscaldamento:
no
Larghezza:
121.5 mm
Possibilità di lettura dell'umidità relativa:
no
Ottimizzazione:
no
Funzionamento:
Manopola
Numero di programmi di commutazione:
48
Selettore per riscaldamento e riscaldamento con acqua calda:
no
Temperatura leggibile:
sì
Interruttore overtime:
no
Con circuito acqua sanitaria:
no
Altezza:
82 mm
Modello con orologio:
Digitale
Compatibile con Google Assistant:
no
Antideflagrante:
no
Profondità:
31.5 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


