AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1CRCR209/S CRONOT.ANALOG.SETT.3VCC - 1CRCR209/S

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1CRCR209/S CRONOT.ANALOG.SETT.3VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di regolazione on/off -

  • Collegamento - 2 fili

  • Tipo di alimentazione - Batteria

  • Tipo di regolazione modulabile - no

  • Con ricevitore - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8019108090532

Codice prodotto

PER1CRCR209/S

Cod. produttore

1CRCR209/S

Produttore

PER

Tipo di regolazione on/off:

Collegamento:

2 fili

Tipo di alimentazione:

Batteria

Tipo di regolazione modulabile:

no

Con ricevitore:

no

Colore:

Bianco

Adatto per raffrescamento:

no

Sensore esterno:

no

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Regolazione con sensore meteorologico:

no

Sensore/tipo di rilevatore:

Sensore resistenza

Numero di uscite riscaldamento:

1

Tensione massima contatti:

220 V

Con display:

Con retroazione termica:

no

Tipo di contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Caratteristiche di regolazione:

PID

Differenza regolabile:

Classe del termostato:

IV

Carico massimo del contatto:

5 A

Grado di protezione (IP):

IP30

Prestazioni del riscaldamento:

Possibilità di lettura dell'umidità relativa:

no

Ottimizzazione:

no

Funzionamento:

Manopola

Numero di programmi di commutazione:

48

Selettore per riscaldamento e riscaldamento con acqua calda:

no

Temperatura leggibile:

Interruttore overtime:

no

Con circuito acqua sanitaria:

no

Altezza:

82 mm

Modello con orologio:

Digitale

Compatibile con Google Assistant:

no

Antideflagrante:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Cronotermostato da parete serie EASY dotato di display LCD e cavalieri digitali che permettono una programmazione intuitiva delle fasce orarie con interventi ogni 30 minuti.\nIl display LCD permette di visualizzare l'osa, il giorno della settimana, le temperature rilevate e quelle impostate.\nLe due rotelle laterali consentono di impostare la temperatura desiderata con una precisione di 0,1 °C.