AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1CRCR029B CRONOT. MENU 4 TASTI 230V BIANCO - 1CRCR029B

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1CRCR029B CRONOT. MENU 4 TASTI 230V BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di regolazione on/off -

  • Collegamento - Tri/quadrifilare

  • Tipo di alimentazione - 230 V

  • Protocollo di comunicazione - Altri

  • Tipo di regolazione modulabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108002665

Codice prodotto

PER1CRCR029B

Cod. produttore

1CRCR029B

Produttore

PER

Tipo di regolazione on/off:

Collegamento:

Tri/quadrifilare

Tipo di alimentazione:

230 V

Protocollo di comunicazione:

Altri

Tipo di regolazione modulabile:

Con ricevitore:

no

Colore:

Bianco

Sensore esterno:

no

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Regolazione con sensore meteorologico:

no

Portata:

5...37.7 °C

Sensore/tipo di rilevatore:

Sensore resistenza

Numero di uscite riscaldamento:

1

Tensione massima contatti:

220 V

Numero di uscite raffreddamento:

1

Con display:

Con retroazione termica:

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Caratteristiche di regolazione:

PID

Differenza regolabile:

Classe del termostato:

IV

Carico massimo del contatto:

5 A

Grado di protezione (IP):

IP30

Prestazioni del riscaldamento:

no

Larghezza:

128.5 mm

Possibilità di lettura dell'umidità relativa:

no

Ottimizzazione:

no

Funzionamento:

Pulsante

Numero di programmi di commutazione:

48

Selettore per riscaldamento e riscaldamento con acqua calda:

Temperatura leggibile:

Interruttore overtime:

no

Con circuito acqua sanitaria:

no

Altezza:

26 mm

Modello con orologio:

Digitale

Compatibile con Google Assistant:

no

Antideflagrante:

no

Profondità:

88.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Cronotermostato digitale settimanale a menù multilingua 230v. Alimentazione: 230V 50-60 Hz, Display Lcd e pulsanti retroilluminati, Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 5(3)A/250Vc.a., Funzionamento ON/OFF con differenziale regolabile da 0.2 – 1.2°C o modulante con periodo di controllo da 7 - 20 min, 4 programmi preimpostati modificabili (2 invernali + 2 estivi), Livelli temperatura 3 + antigelo, Temperatura manuale autonoma, Temperatura regolabile per set di 0.1°C, Programmazione minima 30 minuti, Funzionamento manuale permanente / temporaneo, Cambio automatico ora legale , Tasto sospensione per pulizie, Ingresso comando telefonico o remoto, Comando EST/INV, Programma Vacanze, Programma attivazione pompa, Blocco set temperature, Password utente e installatore, Retroilluminazione: temporizzata e fissa (versioni 230V), Indicazione stato relè, Correzione t rilevamento in funzione posizionamento del prodotto, Campo di regolazione 5 - 37.7°C , Dimensioni (LxPxH) 128.5 x 88.5 x 26 mm.