PERRY - PER1CRCR018BS CRONOT.SETT UP & DOWN CR018BS - 1CRCR018BS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di regolazione on/off - sì
Collegamento - 2 fili
Tipo di alimentazione - Batteria
Protocollo di comunicazione - Altri
Tipo di regolazione modulabile - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
UP&DOWN Vision
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8019108000067
Codice prodotto
PER1CRCR018BS
Cod. produttore
1CRCR018BS
Produttore
PER
Tipo di regolazione on/off:
sì
Collegamento:
2 fili
Tipo di alimentazione:
Batteria
Protocollo di comunicazione:
Altri
Tipo di regolazione modulabile:
sì
Con ricevitore:
no
Colore:
Bianco
Adatto per raffrescamento:
sì
Sensore esterno:
no
Tipo di orologio:
Orologio settimanale
Regolazione con sensore meteorologico:
no
Sensore/tipo di rilevatore:
Sensore resistenza
Numero di uscite riscaldamento:
1
Tensione massima contatti:
220 V
Numero di uscite raffreddamento:
1
Con display:
sì
Con retroazione termica:
no
Tipo di contatto:
Contatto in scambio (NO/NC)
Caratteristiche di regolazione:
PID
Differenza regolabile:
sì
Classe del termostato:
IV
Carico massimo del contatto:
5 A
Grado di protezione (IP):
IP30
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Larghezza:
133 mm
Possibilità di lettura dell'umidità relativa:
no
Ottimizzazione:
sì
Funzionamento:
Pulsante
Numero di programmi di commutazione:
24
Selettore per riscaldamento e riscaldamento con acqua calda:
sì
Temperatura leggibile:
sì
Interruttore overtime:
no
Con circuito acqua sanitaria:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Altezza:
90 mm
Modello con orologio:
Digitale
Compatibile con Google Assistant:
no
Antideflagrante:
no
Profondità:
26 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


