AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1CRCR018AS CRONOT.SETT UP & DOWN CR018AS - 1CRCR018AS

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1CRCR018AS CRONOT.SETT UP & DOWN CR018AS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di regolazione on/off -

  • Collegamento - 2 fili

  • Tipo di alimentazione - Batteria

  • Protocollo di comunicazione - Altri

  • Tipo di regolazione modulabile -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8019108000517

Codice prodotto

PER1CRCR018AS

Cod. produttore

1CRCR018AS

Produttore

PER

Tipo di regolazione on/off:

Collegamento:

2 fili

Tipo di alimentazione:

Batteria

Protocollo di comunicazione:

Altri

Tipo di regolazione modulabile:

Con ricevitore:

no

Colore:

Antracite

Sensore esterno:

no

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Regolazione con sensore meteorologico:

no

Sensore/tipo di rilevatore:

Sensore resistenza

Numero di uscite riscaldamento:

1

Tensione massima contatti:

220 V

Numero di uscite raffreddamento:

1

Con display:

Con retroazione termica:

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Caratteristiche di regolazione:

PID

Differenza regolabile:

no

Classe del termostato:

IV

Carico massimo del contatto:

5 A

Grado di protezione (IP):

IP30

Prestazioni del riscaldamento:

Larghezza:

133 mm

Possibilità di lettura dell'umidità relativa:

no

Ottimizzazione:

Funzionamento:

Pulsante

Numero di programmi di commutazione:

24

Selettore per riscaldamento e riscaldamento con acqua calda:

no

Temperatura leggibile:

Interruttore overtime:

no

Con circuito acqua sanitaria:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Altezza:

90 mm

Modello con orologio:

Digitale

Compatibile con Google Assistant:

no

Antideflagrante:

no

Profondità:

26 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Cronotermostato digitale settimanale 3V serie “UP&DOWN Compact” colore antracite. Alimentazione 3V – 2x1.5V AAA alkaline. Display Lcd 4” ½. Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale: 5(2)A/250Vc.a. Livelli temperatura 10 + antigelo. Contatore dei consumi. Programmazione minima 60 minuti. Correzione temperatura in funzione del posizionamento del prodotto sia estate che inverno. Cambio automatico ora legale. Funzionamento ON/OFF differenziale o modulante con periodo di controllo 7/10/15/20 minuti. Funzionamento intelligente/eco/ottimizzato. Funzionamento manuale permanente/temporaneo. Preprogrammato in fabbrica. Autonomia 12 mesi. Programma Vacanze. Programma attivazione pompa. Blocco set temperature. Blocco tastiera. Password di protezione accesso al menù. Campo di regolazione 6 - 24°C. Dimensioni (LxPxH) 133 x 26 x 90