AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1CRCDS29N CRONO SETT INCASSO 230V NEUTRO - 1CRCDS29N

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1CRCDS29N CRONO SETT INCASSO 230V NEUTRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di regolazione on/off -

  • Collegamento - Tri/quadrifilare

  • Tipo di alimentazione - 230 V

  • Protocollo di comunicazione - Altri

  • Tipo di regolazione modulabile -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8019108023455

Codice prodotto

PER1CRCDS29N

Cod. produttore

1CRCDS29N

Produttore

PER

Tipo di regolazione on/off:

Collegamento:

Tri/quadrifilare

Tipo di alimentazione:

230 V

Protocollo di comunicazione:

Altri

Tipo di regolazione modulabile:

Con ricevitore:

no

Colore:

Altri

Adatto per raffrescamento:

Sensore esterno:

no

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Regolazione con sensore meteorologico:

no

Portata:

5...37.7 °C

Sensore/tipo di rilevatore:

Sensore resistenza

Numero di uscite riscaldamento:

1

Tensione massima contatti:

220 V

Numero di uscite raffreddamento:

1

Con display:

Con retroazione termica:

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Caratteristiche di regolazione:

PID

Differenza regolabile:

Classe del termostato:

IV

Carico massimo del contatto:

5 A

Grado di protezione (IP):

IP30

Prestazioni del riscaldamento:

Larghezza:

65 mm

Possibilità di lettura dell'umidità relativa:

no

Ottimizzazione:

no

Funzionamento:

Pulsante

Numero di programmi di commutazione:

48

Selettore per riscaldamento e riscaldamento con acqua calda:

Temperatura leggibile:

Interruttore overtime:

no

Con circuito acqua sanitaria:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Altezza:

47 mm

Modello con orologio:

Digitale

Compatibile con Google Assistant:

no

Antideflagrante:

no

Profondità:

53 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Cronotermostato ad incasso a menù 230V serie “ NEXT” SOFT TOUCH