AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1CLRLE230E/2 REG. LIV. EVOL. 230V 2 DIN

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1CLRLE230E/2 REG. LIV. EVOL. 230V 2 DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Numero di ingressi per elettrodi - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Max. tempo di ritardo - 16 s

  • Min. tempo di ritardo - 0 s

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8019108100156

Codice prodotto

PER1CLRLE230E/2

Cod. produttore

1CLRLE230E/2

Produttore

PER

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di ingressi per elettrodi:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Max. tempo di ritardo:

16 s

Min. tempo di ritardo:

0 s

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

230...230 V

Larghezza:

37 mm

Altezza:

58 mm

Profondità:

95 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

230...230 V

1CL RLE230E/2Regolatore di livello elettronico 230V Serie E evoluto 2 DINRegolatore di livello elettronico 230V Serie E evoluto 2 DINSono regolatori per liquidi conduttivi, atti a controllare il livello minimo e massimo di pozzi profondi, serbatoi, cisterne ecc.Il principio di Funzionamento è basato sulla rilevazione da parte della centralina della resistenza del liquido, il cui livello viene controllato tramite apposite sonde poste nello stesso, di cui la più lunga funge da comune.Quando il livello del liquido all’interno del recipiente o del pozzo bagna le tre sonde immerse (comune, bassa, alta) viene eseguita l’attivazione del relè che è disattivato solo al momento in cui il livello abbassandosi scopre la sonda bassa.CARATTERISTICHE TECNICHEAlimentazione 230V 50-60 HzTensione elettrodi 12VppPortata relè 5A / 250 VRitardo intervento regolabile 0 - 16secModalità di intervento riempimento / svuotamentoMax lunghezza di collegamento tra centralina e sonde circa 1000 mMontaggio su basetta IP20Montaggio a retroquadro IP40Dimensioni (LxPxH) 37 x 58 x 95 mm