AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERRY - PER1CLRLE230/2 REG. LIV. 2 DIN 230V

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1CLRLE230/2 REG. LIV. 2 DIN 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Numero di ingressi per elettrodi - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 230...230 V

  • Larghezza - 37 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8019108100132

Codice prodotto

PER1CLRLE230/2

Cod. produttore

1CLRLE230/2

Produttore

PER

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di ingressi per elettrodi:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

230...230 V

Larghezza:

37 mm

Altezza:

58 mm

Profondità:

95 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

230...230 V

1CL RLE230/2Sono regolatori per liquidi conduttivi, atti a controllare il livello minimo e massimo di pozzi profondi, serbatoi, cisterne ecc.Il principio di Funzionamento è basato sulla rilevazione da parte della centralina della resistenza del liquido, il cui livello viene controllato tramite apposite sonde poste nello stesso, di cui la più lunga funge da comune.Quando il livello del liquido all’interno del recipiente o del pozzo bagna le tre sonde immerse (comune, bassa, alta) viene eseguita l’attivazione del relè che è disattivato solo al momento in cui il livello abbassandosi scopre la sonda bassa.CARATTERISTICHE TECNICHEAlimentazione 230V 50-60 HzTensione elettrodi 12VPortata relè 5A / 250 VSensibilità regolabileMax lunghezza di collegamento tra centralina e sonde circa 70-80 mMontaggio su basetta IP20Montaggio a retroquadro IP40Dimensioni (LxPxH) 37 x 58 x 95 mm