PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8740761605431 LED-Piantane 4000K 65W dimmerabile tramite pulsante microprisma d+i - 8740761605431

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 9000 lm
Portalampada - Altri
Max prestazioni del sistema - 62 W
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
4052075168341
Codice prodotto
PRI8740761605431
Cod. produttore
8740761605431
Produttore
PRI
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
9000 lm
Portalampada:
Altri
Max prestazioni del sistema:
62 W
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
2042 mm
Con lampada:
sì
Materiale:
Alluminio
Adatto per numero di lampade:
1
Numero di sorgenti luminose:
1
Colore del corpo:
Grigio
Sorgenti luminose orientabili:
no
Con lampada da lettura separata:
no
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Reattore elettronico
Con rilevatore di presenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile DALI:
no
Larghezza:
312 mm
Dimmerabile DMX:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimmerabile DSI:
no
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
sì
Adatto per lampade di potenza:
56...56 W
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Colore della luce:
Bianco
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
sì
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile con push-button:
sì
Non dimmerabile:
no
Diffusore luce:
Altri
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
sì
Tipo di ottica:
Nessuno
Con riflettore:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Regolabile:
no
Con l'interruttore:
no
Con dimmer:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
99800 h
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:
70 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
1 %
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Classe di protezione:
I
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1
Indice di resa cromatica:
80-89
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3
Fattore di potenza:
0.9
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Valore sfarfallio Pst LM:
0.7
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto
Valore effetto stroboscopio SVM:
0.4
Multi-angolo del fascio:
No
Lunghezza:
700 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no



