PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8433961 Filtro in vetro per alimenti per prodotti a base di carne


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Filtro per prodotti alimentari
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Rosa
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
4052075165852
Codice prodotto
PRI8433961
Cod. produttore
8433961
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Filtro per prodotti alimentari
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Rosa
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Diffusore microforato:
no